Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Mini-Universal MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse Stecker 4.14mm, 4-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Mini-Universal MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse Stecker 4.14mm, 4-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage
TE Connectivity Mini-Universal MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse Stecker 4.14mm, 4-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-4838578
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     172167-1
EAN/GTIN:
     5059040551077
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
te connectivity stiftgehäuse
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 4.14mm
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Mini-Universal MATE-N-LOK
Zur Verwendung mit = Kabel-Platinen-Verbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 9.8mm
Gehäusematerial = Nylon

Leiterplatten-Steckverbindergehäuse TE Connectivity – Mini-Universal MATE-N-LOK. Die beliebte Serie von MATE-N-LOK-Steckverbindern von TE Connectivity ist ein brillantes Steckverbindergehäuse. Diese Gehäuse bestehen aus einem robusten Nylonmaterial, das für den Einsatz in industriellen Szenarien entwickelt wurde. Die "MATE-N-LOCK"-Gehäuse sind vollständig polarisiert mit formschlüssiger Verriegelung für sicheren Halt beim Stecken und Flansche für die Tafelmontage. Eigenschaften und Vorteile:. Nimmt eine Kombination von sowohl Stift- als auch Buchsenkontakten auf Vollständig polarisiert, um falsches Stecken zu verhindern Ein formschlüssiger Mechanismus sorgt für eine sichere Verbindung mit dem passenden Steckverbinder Geringe Steck- und Auszugskraft Kompakte und robuste Bauweise Zur Verwendung mit Universal-MATE-N-LOCK-Kontakten (andere Kontakte aus unserem Angebot an Steckverbinderkontakten können ebenfalls anwendbar sein) Kabel-Kabel- und Kabel-Platine-Konfigurationen Spritzwassergeschützte Bauweise für Anwendungen und Armaturen, die eine Abdichtung erfordern UL-, CSA- und TÜV-Zulassung Verschiedene Rastermaße in mm. Anwendungen:. Unterhaltungselektronik Kommerzielle Nutzung Netzteile HLK Beleuchtung Tragbare Geräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
4.14mm
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Mini-Universal MATE-N-LOK
Zur Verwendung mit:
Kabel-Platinen-Verbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
9.8mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 4pol, 4838578, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 1721671, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,81*
2 Tage
1016
5
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,82*
2 Tage
15516
10
€ 14,99*
ab € 0,411*
€ 0,938*
1
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 1,127*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
90758-1
ab € 242,80*
Zubehör
TE Connectivity
794939-1
ab € 0,71*
Zubehör
TE Connectivity
172159-1
ab € 0,36*
Zubehör
TE Connectivity
170363-1
ab € 0,0581*
Zubehör
TE Connectivity
170364-1
ab € 0,0913*
Zubehör
TE Connectivity
170366-1
ab € 0,0928*
Zubehör
TE Connectivity
171639-1
ab € 0,066*
Zubehör
TE Connectivity
170365-1
ab € 0,115*
Zubehör
TE Connectivity
1-770174-0
ab € 0,64*
Zubehör
TE Connectivity
90758-2
ab € 177,40*
Zubehör
TE Connectivity
1-770968-0
ab € 0,861*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.