Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32562 Folienkondensator 220nF ±10% / 200 V ac, 400 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B32562 Folienkondensator 220nF ±10% / 200 V ac, 400 V dc, THT Raster 15mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4833876
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32562J6224K000
EAN/GTIN:
     5059043348834
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 200 V ac, 400 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32562
Anschlussraster = 15mm
Länge = 16.5mm
Tiefe = 4.7mm
Höhe = 7.5mm
Abmessungen = 4.7 x 7.5 x 16.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Typ B32560 / B32562. Kunststoff-Kondensatoren, stirnkontaktiert, metallisierte Polyesterfolie, radiale Anschlüsse Diese Komponenten sind unbeschichtet, sodass auf Kriechstrecken und benachbarte spannungsführende Teile zu achten ist. Ideal für allgemeine Unterhaltungs- und Industrie-Elektronikanwendungen einschließlich Leuchtenvorschaltgeräten für Energiesparlampen
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
200 V ac, 400 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32562
Anschlussraster:
15mm
Länge:
16.5mm
Tiefe:
4.7mm
Höhe:
7.5mm
Abmessungen:
4.7 x 7.5 x 16.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 220nf, filmkondensator, folienkondensator epcos, 4833876, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32562J6224K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.