Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unterlegscheiben für M12 Schrauben Glatt Flach-, 2.5mm x 13mm x 24mm, Messing


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Unterlegscheiben für M12 Schrauben Glatt Flach-, 2.5mm x 13mm x 24mm, Messing
Artikel-Nr.:
     108EL-4832659
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4832659
EAN/GTIN:
     5056112017776
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Für Schrauben/ Bolzengröße = M12
Unterlegscheibentyp = Flach-
Innendurchmesser = 13mm
Außendurchmesser = 24mm
Erfüllte Normen = DIN 125A
Finish = Glatt
Stärke = 2.5mm

RS PRO V9
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M12
Unterlegscheibentyp:
Flach-
Innendurchmesser:
13mm
Außendurchmesser:
24mm
Erfüllte Normen:
DIN 125A
Finish:
Glatt
Stärke:
2.5mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Messing Scheibe, unterlegscheibe din125 a13x24x2,5, din 125, din 125a, 4832659, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, DIN1251A, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,69*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,6469* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 97,42*
€ 115,93
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 95,54*
€ 113,69
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 87,83*
€ 104,52
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 82,34*
€ 97,98
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 76,86*
€ 91,46
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 64,69*
€ 76,98
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.