Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Selbstschneidende Schrauben 5mm M3 DIN 7500CE Pozidriv, Stahl Linsenkopf verzinkt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Selbstschneidende Schrauben 5mm M3 DIN 7500CE Pozidriv, Stahl Linsenkopf verzinkt
RS PRO Selbstschneidende Schrauben 5mm M3 DIN 7500CE Pozidriv, Stahl Linsenkopf verzinkt
Artikel-Nr.:
     108EL-4831202
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4831202
EAN/GTIN:
     5056112017172
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenschrauben pz m3x5
Länge metrisch = 5mm
Gewindegröße metrisch = M3
Erfüllte Normen = DIN 7500CE
Kopfform = Flachrund
Antriebsform = Pozidriv
Finish = Blankverzinkt und blank passiviert
Material = Stahl

RS Pro Klar passiviert, selbstschneidende Flachkopfschraube aus Zinkstahl, M3 x 5 mmSie können keine Schraube oder Schraube zur Befestigung verwenden, da Sie nur Zugang zu einer Seite des Materials haben? Wählen Sie selbstschneidende Schrauben von RS Pro. Da sie ihre eigenen Löcher bilden, müssen Sie lediglich eine Vorbohrung erstellen, die kleiner ist als die Schraube im Material, die Schraube über der Bohrung positionieren und mit einem Schraubendreher an Ort und Stelle bohren. Diese Schrauben sind 5 mm lang und verfügen über M3-Gewinde. Die Gehäusegehärtete Kohlenstoffstahlkonstruktion führt zu einer robusten Kernkonstruktion und eine stoßfeste Oberfläche bedeutet, dass die Schrauben in duktilen Materialien wie Stahl und Aluminium verwendet werden können. Die transparente passivierte Zinkoberfläche verbessert die Visual Appeal und sorgt gleichzeitig für eine hervorragende Korrosions- und Abriebfestigkeit. Die Flachkopf-Bauweise der Schrauben macht sie zu einer großartigen Option für Anwendungen mit hohem Drehmoment in Metall und Holz, bei denen das Problem des Senkens auftreten könnte.Eigenschaften und Vorteile• Flachkopfschrauben mit selbstschneidender Spitze • Gewindeschneiden im M3-Format • Gehäusegehärtete Kohlenstoffstahlkonstruktion für Festigkeit und Langlebigkeit • Klares passiviertes Zinkfinish sorgt für verbesserte Korrosion und Abrieb Widerstand • Länge: 5 mm • Lieferung in Beuteln mit je 100 StückRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge metrisch:
5mm
Gewindegröße metrisch:
M3
Erfüllte Normen:
DIN 7500CE
Kopfform:
Flachrund
Antriebsform:
Pozidriv
Finish:
Blankverzinkt und blank passiviert
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschrauben m3, linsenkopfschraube, 4831202, Befestigungsmaterial, Schrauben, Selbstschneidende Schrauben, RS PRO, DIN7504, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Self Tapping Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,87*
€ 10,56
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,70*
€ 10,35
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,90*
€ 9,40
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,29*
€ 8,68
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,96*
€ 8,28
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 6,50*
€ 7,74
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,25*
€ 6,25
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.