Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Linsenkopf Kreuzschlitz Schrauben Vernickelt, M5 x 12mm Messing


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Linsenkopf Kreuzschlitz Schrauben Vernickelt, M5 x 12mm Messing
Artikel-Nr.:
     108EL-4830259
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4830259
EAN/GTIN:
     5056112016700
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Kopfform = Flachrund
Antriebsform = Kreuz
Länge metrisch = 12mm
Gewindegröße metrisch = M5
Erfüllte Normen = DIN 7985
Finish = Vernickelt
Gewindesteigung = 0.8mm

RS PRO V9
Weitere Informationen:
Kopfform:
Flachrund
Antriebsform:
Kreuz
Länge metrisch:
12mm
Gewindegröße metrisch:
M5
Erfüllte Normen:
DIN 7985
Finish:
Vernickelt
Gewindesteigung:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube din 7985 m5x12, din 7985, din 7985 m5, 4830259, Befestigungsmaterial, Schrauben, Maschinenschrauben, RS PRO, DIN7985, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Machine Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1789* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 29,24*
€ 34,80
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 28,41*
€ 33,81
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 25,72*
€ 30,61
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 23,76*
€ 28,27
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,98*
€ 27,35
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 21,42*
€ 25,49
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,89*
€ 21,29
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.