Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherheitsschraube Sicherheits Innensechskant Flachrund, Stahl verzinkt, M5 x 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sicherheitsschraube Sicherheits Innensechskant Flachrund, Stahl verzinkt, M5 x 12mm
RS PRO Sicherheitsschraube Sicherheits Innensechskant Flachrund, Stahl verzinkt, M5 x 12mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4828357
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4828357
EAN/GTIN:
     5056112015208
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
Länge = 12mm
Gewindegröße = M5
Kopfform = Flachrund
Antriebsform = Sicherheits Innensechskant
Material = Stahl
Finish = Glanzverzinkt

Linsen- oder Senkkopf-Schrauben, zugriffsicher, metrisch, Stahl verzinkt. ISO Schrauben mit metrischem GewindeUngehärteter Stahl, kohlenstoffarm, verzinkt und passiviertHohe Drehmomentübertragung mit erhöhter Zugriffsicherheit
Weitere Informationen:
Länge:
12mm
Gewindegröße:
M5
Kopfform:
Flachrund
Antriebsform:
Sicherheits Innensechskant
Material:
Stahl
Finish:
Glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: 4828357, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sicherheitsschrauben, RS PRO, ISOMETRIC, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Security Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0743*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066515001
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.