Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Material 43 Ferrit Ringkern, Kugel 3.55 x 1.65 x 5.95mm, Entstörkomponenten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4826654
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2643001301
EAN/GTIN:
     5059045548676
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritperlen
Ferritring
ferritring
Typ = Kugel
Abmessungen = 3.55 x 1.65 x 5.95mm
Applikation = Entstörkomponenten
Material = Material 43
Durchmesser = 3.55mm
Höhe = 5.95mm
Innendurchmesser = 1.65mm
Außendurchmesser = 3.55mm

Hülse
Weitere Informationen:
Typ:
Kugel
Abmessungen:
3.55 x 1.65 x 5.95mm
Applikation:
Entstörkomponenten
Material:
Material 43
Durchmesser:
3.55mm
Höhe:
5.95mm
Innendurchmesser:
1.65mm
Außendurchmesser:
3.55mm
Weitere Suchbegriffe: 4826654, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 2643001301, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6000
€ 25,00*
ab € 0,0198*
€ 0,0283*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,06*
€ 0,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,06*
€ 0,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fair-Rite
0199000005
ab € 223,34*
Zubehör
Fair-Rite
0199000018
ab € 114,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.