Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefran 1200 PID Temperaturregler, 3 x Analog, Relais Ausgang, 100 V ac, 240 V ac, 96 x 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4819864
Hersteller:
     Gefran
Herst.-Nr.:
     1200-RRW0-00-0-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Ausgangstyp = Analog, Relais
Versorgungsspannung = 100 V ac, 240 V ac
Größe = 96 x 48 (1/8 DIN)mm
Anzahl der Ausgänge = 3
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Temperaturbereich = 0 → +1750 °C
Regelungsart = An/Aus
Anzeigentyp = LED, mehrzeilig
IP Schutzart = IP65
Serie = 1200
Display-Farbe = Grün

Temperaturregler der Serie 1200. Der Temperatur-Regler der Serie 1200 von Gefran ist ein mikrocontrollerbasiertes Gerät zur Regelung von Heizungs- oder Kühlsystemen sowie zur Regelung von Heizungs-/Kühlsystemen. Das kompakte Gerät in 48 x 96 mm lässt sich einfach in jeden Temperaturregelung integrieren. Das Standard-1/8-DIN-Format bietet eine Befestigungsfunktion nach Industriestandard für eine einfache Bedienung. Mit einer zweizeiligen Anzeige verfügt das Display der Serie 1200 über 10 mm große grüne LED-Zeichen zur Anzeige von PV und SV für eine klare und einfache Überwachung. Die Frontplatte mit Schutzart IP65 besitzt 4 Funktionstasten zur Auswahl von Funktionen, eine Auswahl für automatischen/manuellen Betrieb sowie Erhöhungs- und Absenkungstasten. Ein konfigurierbarer Universaleingang auf der Frontplatte sorgt für hohe Vielseitigkeit und ermöglicht den Anschluss verschiedener Sensortypen. Die Vielfalt von Sensoreingängen ermöglicht den Einsatz der Serie 1200 in einer riesigen Auswahl von Anwendungen wie Einspritzpressen, Thermoforming, Heizöfen, Verpackungsmaschinen und Extrusionslinien. Regelungsmodi innerhalb des Reglers umfassen EIN/AUS, P, PD, PI und PID. Diese Modi können zum Heizen oder Kühlen verwendet werden, und die Einstellungen lassen sich per Tastenfeld einstellen. Systemalarm für Lastabschaltung oder Sensorkurzschluss können vom Benutzer nach Bedarf je nach Anwendung konfiguriert werden.
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Analog, Relais
Versorgungsspannung:
100 V ac, 240 V ac
Größe:
96 x 48 (1/8 DIN)mm
Anzahl der Ausgänge:
3
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Temperaturbereich:
0 → +1750 °C
Regelungsart:
An/Aus
Anzeigentyp:
LED, mehrzeilig
IP Schutzart:
IP65
Serie:
1200
Display-Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: temperaturregler ip65, prozessregler, temperaturregler gefran, 4819864, Automation, Prozessautomation, Gefran, 1200RRW00001, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,22*
€ 560,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,84*
€ 554,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,22*
€ 531,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,01*
€ 495,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,66*
€ 449,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2194539
ab € 21,93*
Zubehör
RS Pro
6212170
ab € 3,13*
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.