Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec MMS Leiterplattenbuchse Gerade 30-polig / 2-reihig, Raster 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Samtec MMS Leiterplattenbuchse Gerade 30-polig / 2-reihig, Raster 2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4814796
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     MMS-115-02-L-DV
EAN/GTIN:
     5059041646529
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 30
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Serie = MMS
Kontaktmaterial = Bronze

Buchsenleiste mit Führungskragen Serie MMS. Führungskragen mit doppelten vertikalen Reihen Kontakte aus Phosphorbronze mit 0,25 μm Goldbeschichtung Nennstrom: 2 A @ 80 °C Umgebungstemperatur Kontaktwiderstand: max. 10 mΩ Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
30
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Serie:
MMS
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 2-reihig, leiterplattenbuchse, samtec buchsenleiste, 4814796, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, MMS11502LDV, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
97
1
€ 14,99*
ab € 3,74*
€ 8,08*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 4,52*
€ 9,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 375 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samtec
TMM-115-01-L-D-SM-N
ab € 14,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.