Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-481471
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     481471
EAN/GTIN:
     5056111901687
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Gender = Stecker
Drahtgröße = 28 → 24 AWG
Anschlussart = Crimp
Kontakttyp = SteckermΩ
Nennstrom = 5A
Minimale Drahtgröße AWG = 28AWG

Geeignetes Crimpwerkzeug, Best.-Nr. ; 481-516 481-516. RS D-Steckverbinder mit hoher Kontaktdichte und Löt- und Crimpkontakten. Eine Reihe von Dichten und Halbstift- und Buchse-Crimp- und Lötkontakte für den Einsatz mit D-Stecker- und Buchsensteckverbindergehäusen hoher Dichte (siehe Best.-Nr. ; 481-459 481-459 und ; 481-465 481-465 (typisch)). Die empfohlene Drahtgröße für die Crimp-Stift- und Buchsenleistenkontakte der Dichte 1,5 ist 28 bis 24 AWG, und 22 AWG ist der maximale Drahtgrößenbereich für die Lötbad- und Buchsenkontakte der Dichte 1,5.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Drahtgröße:
28 → 24 AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontakttyp:
SteckermΩ
Nennstrom:
5A
Minimale Drahtgröße AWG:
28AWG
Weitere Suchbegriffe: 481471, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, RS PRO, RR000710000EL00, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,709* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,50*
€ 13,685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.