Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Kupferlegierung, Gold über Nickel, 24 → 20 AWG,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-481156
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     481156
EAN/GTIN:
     5056111901557
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
rs pro flachsteckhülse
Gender = Buchse
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontakttyp = Buchse
Nennstrom = 5A
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG

RS PRO V19
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontakttyp:
Buchse
Nennstrom:
5A
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 481156, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, RS PRO, RF000180000E000, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,387* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.