Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Modular Drucktaster Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4807990
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA616105R4002 - 1SFA616105
EAN/GTIN:
     7320500200476
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 30mm
drucktaster
abb drucktaster
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 30mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Grün
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP 66
Serie = Modular
Herst.-Teile-Nr. = 1SFA616105R4002 - 1SFA616105

Drucktasten mit Gummikappe. Robuste Drucktasten mit Gummikappenversiegelung (IP66), geeignet für kalte, warme, feuchte, ölige und andere raue Umgebungen. 30 mm Lochmontage, mit Gummikappe 42 mm Tiefe hinter Platte 29 mm Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C Auswahl an Farben Lieferung ohne Kontaktblöcke, geeignete Kontaktblöcke siehe Best.-Nr. ; 480-7962 480-7962 und ; 480-7978 480-7978. Geeignete Lochstanze siehe Best.-Nr. ; 363-0519 363-0519
Weitere Informationen:
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
30mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Grün
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP 66
Serie:
Modular
Herst.-Teile-Nr.:
1SFA616105R4002 - 1SFA616105
Weitere Suchbegriffe: 4807990, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, ABB, 1SFA616105R40021SFA616105, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA616920R8121 KA1-8121
ab € 0,55*
Zubehör
ABB
1SFA616920R8073 - KA1-8073
ab € 6,19*
Zubehör
Textron
50069586
ab € 159,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.