Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Able Systems Thermotransfer Tragbarer Drucker, 384dpi 42 Spalten pro Zeile, RS-232 92 x 108 x 37mm Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Able Systems Thermotransfer Tragbarer Drucker, 384dpi 42 Spalten pro Zeile, RS-232 92 x 108 x 37mm Wireless
Able Systems Thermotransfer Tragbarer Drucker, 384dpi 42 Spalten pro Zeile, RS-232 92 x 108 x 37mm Wireless
Artikel-Nr.:
     108EL-4804171
Hersteller:
     Able Systems
Herst.-Nr.:
     AP1300-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4804171
Computertechnik und Peripheriegerät...
Drucken und Scannen
Tragbare Drucker
Auflösung = 384dpi
Drucker Typ = Thermotransfer
Druckgeschwindigkeit = 50mm/s
Anschluss = RS-232
Drahtlos = Ja
Abmessungen = 92 x 108 x 37mm
Gewicht = 330g
Tiefe = 108mm
Breite = 92mm
Höhe = 37mm

Wiederaufladbare Batterien, Erhaltungsladegerät, serielles Schnittstellenkabel, Gürtelclip/Wandhalterung, 2 Papierrollen und Primärzellenadapter. Tragbarer Thermodrucker Ap1300. Die tragbaren Thermodrucker der Serie Ap1300 sind die ideale Lösung für das mobile Drucken von Tickets und Belegen. Zu den Anwendungen gehören Verbrauchsabrechnungen, Erstellung von Belegen im Fahrzeug, Fahrzeugannahme, Abfertigung von Warteschlangen, Finanztransaktionen, Vollstreckungsbehörden, Prüf- und Messwesen, medizinische Geräte usw. Schnurlose Bluetooth-und Infrarot-Versionen sind lieferbar und sorgen für maximale Mobilität und Flexibilität. Einzigartiges System, bei dem die Papierrolle mit einer Hand eingelegt werden kann Sehr schnelles, qualitativ hochwertiges Thermodruckwerk mit festem Druckkopf Folgende Schnittstellen stehen zur Auswahl: serielle RS232, Bluetooth oder Infrarot Robustes Gehäuse, das das Deckelscharnier nicht beansprucht Kleines Format - hat jedoch Platz für die Aufnahme einer 16 m Papierrolle Für Papier mit oder ohne Hülse 48 mm Druckbreite. Druckgeschwindigkeit von bis zu 60 mm/s bei 7,2 V Batteriespannung 384 Punkte pro Zeile Papierauswurf- und Head-up-Sensor Schriftart (Punkte): 7x24, 10x24 Abmessungen: 47x92x108mm Gewicht: 330g inklusive Batterie und voller Papierrolle. Ap1300/Ap1310/Ap1300BT/Ap1310BT/Ap1310DP. Es wird ein neuer, schnellerer Mikrocontroller mit optimierter Firmware verwendet Der Empfangspuffer wurde von 23KB auf 32KB vergrößert Die maximale Baudrate wurde von 57K auf 115K erhöht Die Dekodierzeit für komplexe Operationen, wie z.B. QR-Codes, ist nun deutlich reduziert. Kompatibilität. Vor der Freigabe wurden die Produkte umfangreichen Tests unterzogen, um die Abwärtskompatibilität zu gewährleisten
Weitere Informationen:
Auflösung:
384dpi
Drucker Typ:
Thermotransfer
Druckgeschwindigkeit:
50mm/s
Anschluss:
RS-232
Drahtlos:
Ja
Abmessungen:
92 x 108 x 37mm
Gewicht:
330g
Tiefe:
108mm
Breite:
92mm
Höhe:
37mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,82*
€ 430,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,74*
€ 417,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,86*
€ 405,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,38*
€ 382,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,36*
€ 352,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Able Systems
AP1300BP-01-RS
ab € 27,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.