Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Inline-Anschlusssteckverbinder 3-polig Kabelmontage Kabeldurchm. 8 → 13mm 16A 250 V ac/dc Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB Inline-Anschlusssteckverbinder 3-polig Kabelmontage Kabeldurchm. 8 → 13mm 16A 250 V ac/dc Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-4787616
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     185-0A1021-P0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4787616
Steckverbinder
AC/DC Leistungs Steckverbinder
Inline-Anschlusssteckverbinder
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt-Format = 3
Montagetyp = Kabelmontage
Kabeldurchmesser = 8 → 13mm
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 250 V ac/dc
Schutzart = IP68
Anschlussart = Schrauben
Durchmesser = 37mm
Länge = 85mm
Gender = Stecker
Kabeldurchmesser max. = 13mm
Kabeldurchmesser min. = 8mm

Wenn die Leistung aus einer festen Anlage verteilt und geregelt wird, sollten die Produkte möglicherweise in einem Gehäuse installiert werden. Für Chassismontage (Schraubbefestigung) siehe Bestell-Nr. ; 478-7672 478-7672 und ; 478-7688 478-7688 für Oberflächenmontage (Flanschbefestigung) siehe Bestell-Nr. ; 478-7650 478-7650 und ; 478-7666 478-7666. IP68 3-polig selbstsichernd. Nach IEC 61984:2001 geprüft und zugelassen und Schutzart IP68 bei 2 bar Durch Ringmechanismus schnelles Verbinden und Trennen des Steckverbinders Steckverbinder und interne Schraubklemmen können leicht ohne Spezialwerkzeuge montiert werden Positive Keilnuten verhindern einen falschen Anschluss Dichtungskappen erhältlich, Schutzart IP68, wenn getrennt (siehe, z. B. Bestell-Nr. ; 478-7694 478-7694 ) Kabeleinführungsstellen sorgen für eine hohe Kabelhaltekraft und verhindern eine Kabeldrehung während Einbaus Abmessungen (mm): L 150, Durchmesser 37 (angeschlossen)
Weitere Informationen:
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt-Format:
3
Montagetyp:
Kabelmontage
Kabeldurchmesser:
8 → 13mm
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
250 V ac/dc
Schutzart:
IP68
Anschlussart:
Schrauben
Durchmesser:
37mm
Länge:
85mm
Gender:
Stecker
Kabeldurchmesser max.:
13mm
Kabeldurchmesser min.:
8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.