Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Federstößel M6, 15mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-478658
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     478658
EAN/GTIN:
     5056111900369
Suchbegriffe:
Federstößel
federstößel
Gewindegröße = M6
Länge = 15mm
Kugeldurchmesser = 3.5mm

RS Pro Kugelfeder. Diese Kugelfederstößel unserer eigenen Marke RS Pro sind ideal für Anwendungen, bei denen ein vordefinierter Positionsanschlag erforderlich ist, oder zur Positionierung eines Werkstücks gegen eine Bezugsfläche. Kugelkopf-Federstößel sind in Stahl und Edelstahl erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Diese Kugelfederstößel bieten Genauigkeit und kontrollierte Kontaktpositionierung, Positionierung und Einstellung von Geräten und Vorrichtungen Das Gewindegehäuse hat einen Schraubendreherschlitz wahlweise erhältlich in schwarzer Oxidoberfläche oder Edelstahl Aufbewahrungskugel aus gehärtetem Stahl Temperaturbereich bis zu 250 °C. Schwarzes Oxid im Lieferumfang enthalten - 10 pro Beutel Edelstahl im Lieferumfang enthalten - 5 pro Beutel. Markierungen. Standard-Federlast - keine Markierung Starke Federlast - gekennzeichnet mit zwei Leitungen. Anwendungen. Klemmen von einstellbaren Elementen Positionierung von Werkstücken Verriegelung von Mechanismen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M6
Länge:
15mm
Kugeldurchmesser:
3.5mm
Weitere Suchbegriffe: 478658, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Federbolzen und Rastbolzen, RS PRO, 12684W, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Spring Plungers & Indexing Plungers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,96*
€ 55,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,74*
€ 54,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,22*
€ 52,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,71*
€ 49,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,57*
€ 49,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,58*
€ 41,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.