Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82721A Stromkompensierte Drossel, Ferrit-Kern, 27 mH, ±30%, 1A, Radial / R-DC 750mΩ x 16.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4784623
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82723A2102N001
EAN/GTIN:
     5059043880853
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
epcos drosselspule
Induktivität = 27 mH
Gleichstrom max. = 1A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 750mΩ
Toleranz = ±30%
Länge = 28mm
Tiefe = 27mm
Höhe = 16.8mm
Abmessungen = 28 x 27 x 16.8mm
Kernmaterial = Ferrit
Anschlussraster = 25mm
Serie = B82721A

VDE 0565-2 UL 1283. VDE; UL-anerkannte Komponente. Der Nennstrom I ;sub>R ;/sub> ist bezogen auf 50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 °C Die Nenn-Induktivität L ;sub>R ;/sub> ist pro Spule @ 20 °C. Gleichtaktdrossel Epcos Serie B82721A. Stromkompensierende Ringkern-Doppeldrosseln mit einem Ferritkern in einem schwer entflammbaren Vergussmaterial und einer Tasche bis (UL94V-0) Hohe Resonanzfrequenz auf Grund des einzigartigen Wicklungsverfahrens Anwendungen umfassen Schaltnetzteile für Computer, Fernseher und andere empfindliche elektronischen Geräte. Zusätzlich sind die Serie B82721/2/3/4/5A von Drosseln geeignet für elektronische Vorschaltgeräte in Lampen und die Drosseln Serie B82725J sind ideal geeignet für Waschmaschinen und Ladegeräte. Flache horizontale Versionen (-A/-B) Senkrechte Versionen (-J/-K) sparenr Platz auf der Leiterplatte
Weitere Informationen:
Induktivität:
27 mH
Gleichstrom max.:
1A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
750mΩ
Toleranz:
±30%
Länge:
28mm
Tiefe:
27mm
Höhe:
16.8mm
Abmessungen:
28 x 27 x 16.8mm
Kernmaterial:
Ferrit
Anschlussraster:
25mm
Serie:
B82721A
Weitere Suchbegriffe: drosselspule, 4784623, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, EPCOS, B82723A2102N001, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.