Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite LB 8065 Schmierstoff Kupferpaste, Stick 20 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4767909
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     8065 C5-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferpaste
Loctite Anti Size
Loctite Fette
Loctite Schmiermittel
Handelsname = Loctite LB 8065
Schmierstoff Typ = Kupferpaste
Gebinde Typ = Stick
Gebindegröße = 20 g
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Nein
Anwendung = Riemen, Bolzen, Muttern, Rohre, Schrauben
Typ = Mehrzweckschmierstoff

MIL-PRF-907E, N.L.G.I. Klass. 1. Kupferpaste, LOCTITE® 8065 C5-A Stick. Anti-Seize auf Kupfer-/ Graphitbasis im praktischen Drehstift, zum Schutz gegen Verschleiß und Festfressen bei hohen Temperaturen Gewährleistet saubere Demontage von Rohren, Fittings, Flanschen, Schrauben, Pumpen Einsetzbar mit allen Metallen, Legierungen, Kunststoffen und Dichtungsmaterialien Anwendung in der Automotive bei Abgasanlagen, Bremssätteln, außerdem in Chemieanlagen, Stahlwerken, Gießereien, Kraftwerken Temperaturbereich: -30°C bis +980°C
Weitere Informationen:
Handelsname:
Loctite LB 8065
Schmierstoff Typ:
Kupferpaste
Gebinde Typ:
Stick
Gebindegröße:
20 g
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Nein
Anwendung:
Riemen, Bolzen, Muttern, Rohre, Schrauben
Typ:
Mehrzweckschmierstoff
Weitere Suchbegriffe: Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, loctite kupferpaste, kupferpaste, 4767909, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Schmierstoffe, Loctite, 8065C5A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.