Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Folienkondensator 470nF ±5% / 400V dc, THT Raster 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4765593
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWF4474JB
EAN/GTIN:
     5059039570775
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 400V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Anschlussraster = 20mm
Länge = 23mm
Tiefe = 14.5mm
Höhe = 21.5mm
Abmessungen = 23 x 14.5 x 21.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +105°C

Metallisiertes Polypropylen, für hohe Frequenzen, Serie ECWF, 400 V. Nicht induktive Konstruktion mit metallisierter Polypropylenfolie Beschichtet mit feuerbeständigem Epoxidkunststoff Verlustarm Überlegene Frequenzeigenschaften Hauptnutzung: Hochfrequente Hochstromkreise
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Anschlussraster:
20mm
Länge:
23mm
Tiefe:
14.5mm
Höhe:
21.5mm
Abmessungen:
23 x 14.5 x 21.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.