Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC 516 Sub-D Steckverbinder Stecker , 56-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-476435
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     516-056-000-301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 56
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 8.5A
Länge = 65.84mm
Breite = 22.25mm
Tiefe = 80.95mm
Serie = 516mm
Betriebstemperatur min. = -65°C

Steckverbindergehäuse für Rack- und Einbaustecker, mit Führungsstift. Das Rack- und Einbausteckverbindergehäuse von EDAC verfügt über eine Stellschraube, um den Anschluss mit einer entsprechenden Buchse zu ermöglichen. Für dieses Steckverbindergehäuse stehen Crimp-, Löt und Wire-Wrap-Kontakte zur Verfügung, die separat erhältlich sind.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
56
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
8.5A
Länge:
65.84mm
Breite:
22.25mm
Tiefe:
80.95mm
Serie:
516mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, Steckergehäuse, d-sub steckverbinder, 476435, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, EDAC, 516056000301, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,43*
€ 20,11*
€ 4,00*
ab € 13,59*
€ 21,01*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 14,41*
€ 21,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,22*
€ 24,55*
1 Tag
15
€ 14,99*
ab € 10,98*
€ 26,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EDAC
516-056-000-401
ab € 9,41*
Zubehör
EDAC
516-056-000-402
ab € 7,87*
Zubehör
EDAC
516-290-590
ab € 0,232*
Zubehör
EDAC
516-290-541
ab € 35,26*
Zubehör
EDAC
516-280-201
ab € 176,49*
Zubehör
RS Pro
454227
ab € 96,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.