Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECQE Folienkondensator 330nF ±10% / 250V dc, THT Raster 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4763991
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE2334KF
EAN/GTIN:
     5059039415588
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 330nF
Spannung = 250V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = ECQE
Anschlussraster = 10mm
Länge = 12mm
Tiefe = 6.5mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 6.5 x 12 x 12mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.6mm

Metallisierter Polyester-Kondensator Serie ECQE 100 bis 630 V. Nicht induktive Konstruktion mit metallisierter Polyesterfolie Beschichtet mit feuerbeständigem Epoxidkunststoff Ausgestattet mit Selbstwiederherstellungsfunktion für hohe Zuverlässigkeit Überlegene elektrische Eigenschaften Feuerfestes Gehäuse
Weitere Informationen:
Kapazität:
330nF
Spannung:
250V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
ECQE
Anschlussraster:
10mm
Länge:
12mm
Tiefe:
6.5mm
Höhe:
12mm
Abmessungen:
6.5 x 12 x 12mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, 330 nf 250 v folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 250v, 4763991, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECQE2334KF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,50*
€ 0,88*
1
€ 5,90*
ab € 0,121*
€ 0,889*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.