Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon VK, THT Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 50V dc, Ø 10mm x 20mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4758220
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVK1H471MPD
EAN/GTIN:
     5059043964522
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%

Aluminium-Elektrolytkondensator, Serie VK, 85 °C. Kleinteiliger Aluminium-Elektrolytkondensator 85 °C 2000 Std. (Nennwert) PET-Hülse (kein PVC) Bleifreie Beschichtung der Anschlussklemmen Verwendbarer Temperaturbereich: -40 bis +85 °C, -25 bis +85 °C (Nennspannung: 450 V) Kapazitätstoleranz: ±20 %
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator tht 470µf 50v, alu elko, nichicon alu elko, 4758220, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UVK1H471MPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.