Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon VK, THT Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 35V dc, Ø 5mm x 11mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4757952
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVK1V470MDD
EAN/GTIN:
     5059043950020
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%

Aluminium-Elektrolytkondensator, Serie VK, 85 °C. Kleinteiliger Aluminium-Elektrolytkondensator 85 °C 2000 Std. (Nennwert) PET-Hülse (kein PVC) Bleifreie Beschichtung der Anschlussklemmen Verwendbarer Temperaturbereich: -40 bis +85 °C, -25 bis +85 °C (Nennspannung: 450 V) Kapazitätstoleranz: ±20 %
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 47 µf 35v, alu elko, nichicon alu elko, 4757952, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UVK1V470MDD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.