Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon VK, THT Elektrolyt Kondensator 3300μF ±20% / 10V dc, Ø 12.5mm x 20mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4757700
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVK1A332MHD
EAN/GTIN:
     5059043258874
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 3300µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 5mm
Serie = VKA
Weitere Informationen:
Kapazität:
3300µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
5mm
Serie:
VKA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 3300µf 10v, alu elko, nichicon alu elko, 4757700, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UVK1A332MHD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.