Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Copal RJ-5 14-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10kΩ, ±10%, 0.25W, Pin, L. 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4747286
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     RJ-5EW 10k Ohm
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 10kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 14
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25W
Serie = RJ-5
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 6mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
14
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25W
Serie:
RJ-5
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
6mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,25w, trimmer potentiometer, 4747286, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Nidec Components, RJ5EW10kOhm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.