Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Copal CT-6 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 500kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4747191
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     CT-6ES 500k Ohm
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 500kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = CT-6
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 7mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
500kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.5W
Serie:
CT-6
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
7mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, 4747191, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Nidec Components, CT6ES500kOhm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.