Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nidec Components RJ-4 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10kΩ, ±10%, 0.5W, Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4746700
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     RJ-4EW 10k Ohm
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 10kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = RJ-4
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Durchmesser = 4.9mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
RJ-4
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Durchmesser:
4.9mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, 4746700, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Nidec Components, RJ4EW10kOhm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.