Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saia-Burgess Mikroschalter Scharnierhebel-Betätiger PCB, 6 A @ 250 V AC, SPDT IP 40 0,6 N -40°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4728134
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     XCG8-J1-Z1
EAN/GTIN:
     5060641255936
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 6a 250v
Betätigertyp = Scharnierhebel
Anschlussart = PCB
Kontaktnennstrom = 6 A @ 250 V AC
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 0,6 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Phenol Melamin
Lebensdauer mechanisch = 5 x 10^7Operations
Schalt-Lösekraft = 0.08N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

UL, CSA, ENEC. Subminiatur-Mikroschalter XC. Einpoliger Umschaltmechanismus Hochstromausführungen Ausführungen mit Lötfahnen, Leiterplattenanschlüssen und Schnellanschlussklemmen (2,8 mm) Flammhemmendes Gehäuse nach UL94V-0 Kontaktbelastbarkeit; XCG: 6 A / XCF: 10 A bei 250 V AC Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierhebel
Anschlussart:
PCB
Kontaktnennstrom:
6 A @ 250 V AC
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
0,6 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Phenol Melamin
Lebensdauer mechanisch:
5 x 10^7Operations
Schalt-Lösekraft:
0.08N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 4728134, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Saia-Burgess, XCG8J1Z1, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,70*
€ 2,90*
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 8,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.