| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4728061 Herst.-Nr.: XCG3-J1-Z1 EAN/GTIN: 5059045485551 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Scharnierhebel Anschlussart = Lötanschluss Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 Vac Kontaktanordnung = CO IP Schutzart = IP 40 Schalt-Betätigungskraft = 0,59 N Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +85°C Kontaktmaterial = Gold, Silber Lebensdauer mechanisch = 5 x 10^6Operations Nennspannung = 250V ac Schaltfolge = Sprungmechanismus
UL, CSA, ENEC. Subminiatur-Mikroschalter XC. Einpoliger Umschaltmechanismus Hochstromausführungen Ausführungen mit Lötfahnen, Leiterplattenanschlüssen und Schnellanschlussklemmen (2,8 mm) Flammhemmendes Gehäuse nach UL94V-0 Kontaktbelastbarkeit; XCG: 6 A / XCF: 10 A bei 250 V AC Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Scharnierhebel | Anschlussart: | Lötanschluss | Kontaktnennstrom: | 5 A @ 250 Vac | Kontaktanordnung: | CO | IP Schutzart: | IP 40 | Schalt-Betätigungskraft: | 0,59 N | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +85°C | Kontaktmaterial: | Gold, Silber | Lebensdauer mechanisch: | 5 x 10^6Operations | Nennspannung: | 250V ac | Schaltfolge: | Sprungmechanismus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 4728061, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Saia-Burgess, XCG3J1Z1, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 1,55* | € 2,90* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,68* | € 5,13* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,03* | € 6,35* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,45* | € 6,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 2,30* | € 7,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|