Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Premise Networks PowerCat Contura Telefondose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4727210
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     MGB-00002-02 SINGLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
IDC-Steckverbinder
Telefondose
Farbe = Weiß
Serie = PowerCat Contura

Wandplatten- und RJ45-Buchsenmodule separat erhältlich. Modulare Wandsteckdosen Contura TM Cat6. Die Contura TM-Steckdosenserie bietet ein modernes Design mit der Flexibilität einer modularen Bauweise zur Installation von so vielen Modulen wie erforderlich. Verfügt über den DataGate Plus TM IDC-Steckverbinder der Kategorie 6 mit Verschluss Anschlüsse sind für EIA 568A und 568B farbcodiert Unabhängig getestet und verifiziert durch ETL für die Konformität von Komponenten der Kategorie 6 Farbcodierte Funktion für einzelne Anschlüsse Geschützte Beschriftungsmöglichkeit Farbige Kennzeichnungsetiketten Abgewinkeltes Design von Wandsteckdosen und Modulen reduziert den Biegeradius von Patchkabeln
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Serie:
PowerCat Contura
Weitere Suchbegriffe: blinddeckel weiß, idc steckverbinder, 4727210, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Telefondosen, Molex Premise Networks, MGB0000202SINGLE, Connectors, Network & Telecom Connectors, Telephone Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
WGB-00001-02 SINGLE
ab € 1,89*
Zubehör
Molex
WGB-00002-02 SINGLE
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.