| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4718806 Herst.-Nr.: 4718806 EAN/GTIN: 5056070933187 |
| |
|
| | |
| Durchmesser = 14 mm, 23 mm, 30mm Flexibel = Ja Beleuchtet = Ja Lupenaufsatz = Ja
Prüfspiegelsonde von RS Pro, 14 mm, 23 mm, 30 mm Spiegeldurchmesser, flexibel, beleuchtet, mit LupeWenn Sie eine klare Sicht in schlecht beleuchteten oder schwer zugänglichen Bereichen benötigen, wenden Sie sich an diese beleuchtete Prüfspiegelsonde. Der Arm der Sonde ist einstellbar und kann für die Betrachtung an einem bestimmten Ort in die beste Position eingestellt werden. Die Prüfspiegelsonde verfügt über eine LED-Leuchte, die mit jedem der drei mitgelieferten Spiegel verwendet werden kann. Diese sind in Durchmessern von 14 mm, 23 mm und 30 mm erhältlich und auf einem 25-mm-Arm befestigt. Der magnetische Aufnahmekopf hat einen Durchmesser von 12 mm und kann zur Aufnahme von Lasten von bis zu 250 g verwendet werden. Für zusätzlichen Schutz ist der 100 mm lange Griff eloxiert. Der leichte Klickschalter befindet sich am Griff und ist gummibeschichtet für lange Lebensdauer. Die Sonde wird über eine AA-Batterie versorgt und wird in einer montierten Tragetasche geliefert.Eigenschaften und Vorteile• Verchromte verstellbare Prüfspiegelsonde • verchromtes Gehäuse mit Gewinde für Inspektionsspiegel • Lupensonde • flexibler Arm, 25 mm • Spiegeldurchmesser von 14 mm, 23 mm, 30 mm • Magnet empfohlene maximale Last von 250 g.RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 14 mm, 23 mm, 30mm | Flexibel: | Ja | Beleuchtet: | Ja | Lupenaufsatz: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: biegsamer Werkstattspiegel, inspektionsspiegel 14mm, biegsamer werkstattspiegel, rs pro inspektionsspiegel, 4718806, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, RS PRO, 59630100, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Inspection Mirror Probes |
| | |
| |