| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-468897 Herst.-Nr.: 99-0096-100-05 EAN/GTIN: 5059041955881 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 5 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = M9 Stecker / Buchse = Buchse Kontakt Gender = Buchsenkontakt Anschlussart = Löten Schutzart = IP40 Nennstrom = 3.0A Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsspannung = 125 V Verbindungstyp = Schrauben Gehäusematerial = Polymer Kontaktbeschichtung = Gold Kontaktmaterial = Bronze
Abmessungen siehe Tabelle "Technische Daten" unten. Subminiatursteckverbinder, Kabelbuchse, M9, IP40 – Serie 711. Serie 711, M9, Kabelbuchse, Subminiatursteckverbinder mit Schraubverriegelung und IP40-Schutz vor eindringenden Medien. Diese M9-Kabelbuchsen haben Lötanschlussklemmen und die Kabelgehäuse haben eine integrierte Zugentlastung. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 5 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | M9 | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Anschlussart: | Löten | Schutzart: | IP40 | Nennstrom: | 3.0A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsspannung: | 125 V | Verbindungstyp: | Schrauben | Gehäusematerial: | Polymer | Kontaktbeschichtung: | Gold | Kontaktmaterial: | Bronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 468897, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 99009610005, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| |