Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 711 M9 Rundsteckverbinder Stecker 5-polig / 3.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-468881
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0095-100-05
EAN/GTIN:
     5059041955850
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M9
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP40
Nennstrom = 3.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 125 V
Verbindungstyp = Schrauben
Gehäusematerial = Polymer
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -40°C

Abmessungen siehe Tabelle "Technische Daten" unten. Subminiatursteckverbinder, Kabelstecker, M9, IP40 – Serie 711. Serie 711, M9, Kabelstecker, Subminiatursteckverbinder mit Schraubverriegelung und IP40-Schutz vor eindringenden Medien. Diese M9-Kabelstecker haben Lötanschlussklemmen und die Kabelgehäuse haben eine integrierte Zugentlastung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M9
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP40
Nennstrom:
3.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
125 V
Verbindungstyp:
Schrauben
Gehäusematerial:
Polymer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 468881, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 99009510005, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.