Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst RL 90 N Radialgebläse, radial, 115 V ac, AC, 60dB, 120.6 x 120.6 x 37mm, 2550U/min, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst RL 90 N Radialgebläse, radial, 115 V ac, AC, 60dB, 120.6 x 120.6 x 37mm, 2550U/min, Kugellager
Artikel-Nr.:
     108EL-4684731
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     RL90-18/06
EAN/GTIN:
     5059039107582
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 115 V ac
Gebläsetyp = Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb = AC
Luftdurchsatz = 42m³/h
Serie = RL 90 N
Höhe = 120.6mm
Breite = 120.6mm
Tiefe = 37mm
Abmessungen = 120.6 x 120.6 x 37mm
Lüfterdrehzahl = 2550U/min
Geräuschpegel = 60dB
Lagertyp = Kugel
Befestigungsloch-Abstand = 104.8 x 100.8mm
Krümmungsrichtung = Radial
Lochabstand vertikal = 104.8mm

AC-Zentrifugallüfter von ebm-papstDer ebm-papst Zentrifugallüfter hat einen Luftstrom von 42 m3/h (für 60 Hz) bei einer Lüfterdrehzahl von 2550 U/min und hat eine Versorgungsspannung von 115 V ac. Es handelt sich um einen hochtechnischen Zentrifugal-, Flatpack-radialen, kompakten Lüfter. Er wird mit einem Geschwindigkeitssignal, einem Kugellager und einem drahtgeführten Stromversorgungsanschluss aktiviert. Dieser Lüfter verfügt über ein Scrollgehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoffrad. Die Lüfterdrehzahl sorgt für einen axialen Lufteinlass und Zentrifugalluftauslass aus der Auslassrichtung des Luftstroms. Der kompakte AC-Axiallüfter eignet sich für hohe Luftleistung bei moderatem Druckaufbau. Der Luftstrom durch die Lüfterflügel verläuft parallel zur Rotationsachse.Eigenschaften und VorteileEntwickelt für Anwendungen mit begrenztem Platz Hohe statische Druckbelastbarkeit Die Anschlüsse sind drahtseitig Anlauf-Rotorschutz Betrieb mit niedrigem Stromverbrauch bei hohen TemperaturenAnwendungenZentrale Klimaanlagen oder Gebäudebelüftungssysteme Automobilbau Eisenbahn Elektronische Produkte Medizinische Behandlung Haushalt Lüftung Klimaanlage KühlsystemZertifizierungenUL-Zulassung CSA VDE CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115 V ac
Gebläsetyp:
Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Luftdurchsatz:
42m³/h
Serie:
RL 90 N
Höhe:
120.6mm
Breite:
120.6mm
Tiefe:
37mm
Abmessungen:
120.6 x 120.6 x 37mm
Lüfterdrehzahl:
2550U/min
Geräuschpegel:
60dB
Lagertyp:
Kugel
Befestigungsloch-Abstand:
104.8 x 100.8mm
Krümmungsrichtung:
Radial
Lochabstand vertikal:
104.8mm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Radialgebläse, Radiallüfter, Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, ebm-papst axiallüfter 115v ac, axial gebläse, axialgebläse ac, 4684731, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, RL901806, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 52,41*
€ 62,45*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 46,16*
€ 62,58*
47 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,02*
€ 110,02*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 73,46*
€ 112,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ebm-papst
RL90-18/56
ab € 68,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.