Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 254 Stiftleiste gewinkelt, 10-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-468103
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-05-2101
EAN/GTIN:
     5059039360994
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste
Serie = KK 254
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Seriennummer = 4094A
Betriebsspannung = 250,0 V

UL (E29179) und CSA (LR 19980). Leiterplattenleiste 90°. Rechtwinklige Stiftleisten für Leiterplattenmontage der Serie KK 245 4094 mit 2,54 mm Rastermaß für Leiter-Platine-Verbindungen mit Wafer aus weißem Nylon gemäß UL 94V-0. Die rechtwinkligen Stiftleisten KK 245 für Leiterplattenmontage der Serie 4094 haben verzinnte Stifte und sind an den Enden sowie nebeneinander stapelbar. Stiftleisten mit Reibschlusssicherung Hintereinander stapelbare Steckverbinder Gehäuse Nylon gemäß UL94V-0 Kontaktabmessungen (mm): 0,64 x 0,64 Kontaktwerkstoff: verzinntes Messing
Weitere Informationen:
Serie:
KK 254
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Seriennummer:
4094A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: 468103, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 22052101, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,85*
€ 1,45*
1
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22-17-3102
ab € 1,11*
Zubehör
Molex
38-00-1400
ab € 1,32*
Zubehör
Molex
38-00-1430
ab € 0,758*
Zubehör
Molex
38-00-1340
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.