Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Potenziometer-Joystick, 2-Achsen Potenziometrisch Dual, IP 65 Griff Typ Konisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
APEM Potenziometer-Joystick, 2-Achsen Potenziometrisch Dual, IP 65 Griff Typ Konisch
APEM Potenziometer-Joystick, 2-Achsen Potenziometrisch Dual, IP 65 Griff Typ Konisch
Artikel-Nr.:
     108EL-4679032
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     400-123
EAN/GTIN:
     5059041699082
Suchbegriffe:
Joystick
apem 2-achsen joystick
joystick
apem joystick
Achsenanzahl = 2
Schalttechnologie = Potenziometrisch Dual
IP Schutzart = IP 65
Grifftyp = Konisch
Kontaktmaterial = Messing
Joystick Betätigungsweg = ±27,5 °
Anschlussart = Flying Lead
Lebensdauer mechanisch = 5000000Operations
Montagetiefe = 36.6mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +55°C

Potenziometer-Joystick, offenes Gehäuse. Die Serie 4000 ist ein robuster Potenziometer-Joystick der Industrieklasse. Sie verfügt über eine Vollmetallbauweise für eine lange Lebensdauer und eine hohe Leistungsfähigkeit. Sie bieten einige Vorteile gegenüber kontaktlosen Joysticks wie einen einfachen Anschluss höhere Betriebsspannungen, eine niedrigere Stromaufnahme und eine hohe RFI-Störfestigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Vollständig proportionale Joysticks Robuste Mechanik mit Vinylgummi nach Schutzart IP65 über der Platte Von Natur aus unempfindlich gegen RFI Hochwertige Potenziometer Geringe Stromaufnahme Vorverdrahtet, 200 mm lange Anschlüsse Wellenkröpfung: ±27,5°. Informationen zur Produktanwendung. Diese Joysticks sind für die Frontplattenmontage gemäß IP65 abgedichtet, und dank ihrer robusten Bauweise sind sie ideal für hohe Beanspruchung in einer Vielzahl von Temperaturen und Lasten. Zu den möglichen Anwendungen gehören Rollstühle, Fabrikautomation und ferngesteuerte Fahrzeuge.
Weitere Informationen:
Achsenanzahl:
2
Schalttechnologie:
Potenziometrisch Dual
IP Schutzart:
IP 65
Grifftyp:
Konisch
Kontaktmaterial:
Messing
Joystick Betätigungsweg:
±27,5 °
Anschlussart:
Flying Lead
Lebensdauer mechanisch:
5000000Operations
Montagetiefe:
36.6mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +55°C
Weitere Suchbegriffe: 4679032, Schalter, Joysticks und Zubehör, Joysticks, APEM, 400123, Switches, Joysticks & Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,24*
€ 214,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,79*
€ 206,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.