Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.74mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-467835
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670095663
EAN/GTIN:
     5059039179442
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder abgewinkelt 9-...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.74mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 7.5A
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 31.2mm
Breite = 10.4mm
Tiefe = 12.5mm
Kontaktbeschichtung = Goldmm
Betriebstemperatur max. = +125°C

NFC 93425 - Typ HE 5 - DIN 41652 MIL-C-24308. D-Sub-Steckverbinder mit angewinkelten Ausgängen zum Löten auf Leiterplatten. Verzinntes Metallgehäuse. Ohne Halterung. Stiftleisten mit Massekontakten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.74mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
7.5A
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
31.2mm
Breite:
10.4mm
Tiefe:
12.5mm
Kontaktbeschichtung:
Goldmm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 467835, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09670095663, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,8865*
€ 4,8665*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,45*
€ 5,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09670019969
ab € 0,24*
Zubehör
RS Pro
3772528
ab € 111,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.