Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Grün Ø 17mm x 19.5mm x 15.3mm, Flach Schaft 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Grün Ø 17mm x 19.5mm x 15.3mm, Flach Schaft 6mm
RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Grün Ø 17mm x 19.5mm x 15.3mm, Flach Schaft 6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4676061
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4676061
EAN/GTIN:
     5056112011453
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf schwarz
drehknopf
Schaftgröße = 6mm
Schaft Typ = Flach
Knauf-Höhe = 19.5mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Indikator-Farbton = Grün
Zur Verwendung mit = Potentiometer
Material = Kunststoff

In grau oder schwarz mit verschiedenen Optionen für Anzeigelinien. Die erste Farbe in der Beschreibung gibt die Gehäusefarbe und die zweite gibt die Zeigerfarbe an. Leichtgängige Knöpfe, Druckknöpfe, mit Verzahnung und D-Welle
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
6mm
Schaft Typ:
Flach
Knauf-Höhe:
19.5mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Indikator-Farbton:
Grün
Zur Verwendung mit:
Potentiometer
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rs pro drehknopf, 4676061, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Potentiometer Knöpfe, RS PRO, CPWB4180D, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometer Knobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alps Alpine
RK1631110TV9
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.