| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4675074 Herst.-Nr.: 2643665702 EAN/GTIN: 5059045668701 |
| |
|
| | |
| Typ = Rundkabelkern Abmessungen = 17.45 x 9.5 x 28.6mm Applikation = Entstörkomponenten Material = Material 43 Durchmesser = 17.45mm Höhe = 28.6mm Innendurchmesser = 9.5mm Außendurchmesser = 17.45mm
EMI-Ferrithülsen für runde Kabel. Große Auswahl mit garantierten Impedanzspezifikationen über einen breiten Frequenzbereich Weitere Informationen: | | Typ: | Rundkabelkern | Abmessungen: | 17.45 x 9.5 x 28.6mm | Applikation: | Entstörkomponenten | Material: | Material 43 | Durchmesser: | 17.45mm | Höhe: | 28.6mm | Innendurchmesser: | 9.5mm | Außendurchmesser: | 17.45mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4675074, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 2643665702, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings |
| | |
| |