Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckgasbehälter-Ablagehalterung Anz. 3, 40mm x 965mm x 155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckgasbehälter-Ablagehalterung Anz. 3, 40mm x 965mm x 155mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4674598
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4674598
EAN/GTIN:
     5056112011279
Suchbegriffe:
4674598
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Aufbewahrung und Regale
Gasflaschen-Halterungen
Anzahl Zylinder = 3
Zylinder-Durchmesser max. = 280mm
Höhe = 40mm
Breite = 965mm
Tiefe = 155mm

RS Pro Gaszylinderwand. Zylinderwandhalterungen von RS Pro sind eine ausgezeichnete Aufbewahrungslösung für Gasflaschen, die sich ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen eignen. Die Halterungen sind in 2 Größen erhältlich und bieten Platz für 2 oder 3 Gasflaschen. Die Durable Halterungen können einfach an einer Wand oder einer ähnlichen Oberfläche montiert werden und bieten eine stabile und sichere Lagerung von Gasflaschen. Die Halterungen sind mit einer blauen Epoxidpulverbeschichtung gefertigt und verfügen über eine verzinkte Stahlkette, die eine ausgezeichnete Haltbarkeit gewährleistet. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Erhältlich in 2 Größen zur Lagerung von 2 oder 3 Zylindern ;/li> ;li>Maximaler Zylinderdurchmesser von 280 mm ;/li> ;li>Epoxidpulverblaue Beschichtung für Korrosionsbeständigkeit ;/li> ;li>Verzinkte Stahlkette für ausgezeichnete Haltbarkeit und Sicherheit ;/li> ;li>Sparen Sie Platz am Arbeitsplatz ;/li> ;li>Ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen. ;/li> ;/ul>. Anwendung. Zylinderhalterungen werden am Arbeitsplatz verwendet, um eine sichere Lagerung von Gasflaschen zu gewährleisten, und es stehen verschiedene Optionen zur Aufbewahrung von einzelnen oder mehreren Gasflaschen zur Verfügung. Zylinderhalterungen sind ideal für die Montage an einer Wand oder einer ähnlichen Oberfläche über die richtigen Befestigungen, um Platz am Arbeitsplatz zu sparen und sie gleichzeitig sicher zu halten. Zylinderhalterungen werden häufig in Bereichen wie: ;ul> ;li>Lagerhäuser ;/li> ;li>Fabriken ;/li> ;li>Werkstätten ;/li> ;li>Autowerkstätten ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. Welche Größen sind erhältlich?. Die Zylinderlagerhalterungen von RS Pro sind in 2 Größen erhältlich: ;ul> ;li>2 Zylinder - ; 467-4582 467-4582 ;/li> ;li>3 Zylinder - ; 467-4598 467-4598 ;/li> ;/ul>. Sind Wandbefestigungen im Lieferumfang enthalten?. Nein, Befestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Für welche Größe ist der Zylinder geeignet?. RS Pro Zylinderhalterungen sind für den Einsatz mit Zylindern mit einem maximalen Durchmesser von 280 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Anzahl Zylinder:
3
Zylinder-Durchmesser max.:
280mm
Höhe:
40mm
Breite:
965mm
Tiefe:
155mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,88*
€ 185,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
750503
ab € 31,87*
Zubehör
RS Pro
750402
ab € 31,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.