Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Material 61 Ferrit Ringkern 29 x 19 x 13.85mm, Breitbandtransformator


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fair-Rite Material 61 Ferrit Ringkern 29 x 19 x 13.85mm, Breitbandtransformator
Artikel-Nr.:
     108EL-4674295
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     5961001201
EAN/GTIN:
     5059045676935
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 29 x 19 x 13.85mm
Applikation = Breitbandtransformator
Material = Material 61
Durchmesser = 29mm
Höhe = 13.8mm
Innendurchmesser = 19mm
Außendurchmesser = 29mm

Symbolzeichnungsabmessungen: A = Durchmesser; B = Innendurchmesser; C = Höhe. NiZn-Kerne. Nur empfohlenen für Induktivitäten-Anwendungen Ringkonfiguration optimiert die Eigenschaften des Ferrit-Materials Die Kerne werden in brüniertem Zustand angeliefert, um die scharfen Kanten zu entfernen A ;sub>L ;/sub>-Werte geprüft bei 10 kHz und ;10 Gauß
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
29 x 19 x 13.85mm
Applikation:
Breitbandtransformator
Material:
Material 61
Durchmesser:
29mm
Höhe:
13.8mm
Innendurchmesser:
19mm
Außendurchmesser:
29mm
Weitere Suchbegriffe: 4674295, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 5961001201, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,75*
€ 23,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,17*
€ 21,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,79*
€ 19,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,77*
€ 18,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,34*
€ 15,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.