Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Material 43 Ferrit Ringkern, Ø 16 (Dia.) x 6.35mm, Inductive Bauelemente


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fair-Rite Material 43 Ferrit Ringkern, Ø 16 (Dia.) x 6.35mm, Inductive Bauelemente
Artikel-Nr.:
     108EL-4674188
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     5943004901
EAN/GTIN:
     5059045667858
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 16 (Dia.) x 6.35mm
Applikation = Inductive Bauelemente
Material = Material 43
Durchmesser = 16mm
Höhe = 6.6mm
Innendurchmesser = 9.6mm
Außendurchmesser = 16mm

Symbolzeichnungsabmessungen: A = Durchmesser; B = Innendurchmesser; C = Höhe. NiZn-Kerne. Nur empfohlenen für Induktivitäten-Anwendungen Ringkonfiguration optimiert die Eigenschaften des Ferrit-Materials Die Kerne werden in brüniertem Zustand angeliefert, um die scharfen Kanten zu entfernen A ;sub>L ;/sub>-Werte geprüft bei 10 kHz und ;10 Gauß
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
16 (Dia.) x 6.35mm
Applikation:
Inductive Bauelemente
Material:
Material 43
Durchmesser:
16mm
Höhe:
6.6mm
Innendurchmesser:
9.6mm
Außendurchmesser:
16mm
Weitere Suchbegriffe: 4674188, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 5943004901, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.