Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Material 43 Ferrite Bead, Ø 61 (Dia.) x 12.7mm, Inductive Bauelemente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4674172
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     5943003801
EAN/GTIN:
     5059045667650
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritperlen
Ferritring
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 61 (Dia.) x 12.7mm
Applikation = Inductive Bauelemente
Material = Material 43
Durchmesser = 61mm
Höhe = 12.7mm
Innendurchmesser = 35.55mm
Außendurchmesser = 61mm

Symbolzeichnungsabmessungen: A = Durchmesser; B = Innendurchmesser; C = Höhe. NiZn-Kerne. Nur empfohlenen für Induktivitäten-Anwendungen Ringkonfiguration optimiert die Eigenschaften des Ferrit-Materials Die Kerne werden in brüniertem Zustand angeliefert, um die scharfen Kanten zu entfernen A ;sub>L ;/sub>-Werte geprüft bei 10 kHz und ;10 Gauß
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
61 (Dia.) x 12.7mm
Applikation:
Inductive Bauelemente
Material:
Material 43
Durchmesser:
61mm
Höhe:
12.7mm
Innendurchmesser:
35.55mm
Außendurchmesser:
61mm
Weitere Suchbegriffe: 4674172, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 5943003801, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,06*
€ 11,77*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 6,38*
€ 16,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fair-Rite
0199000005
ab € 299,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.