| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4674166 Herst.-Nr.: 5943001901 EAN/GTIN: 5059045536505 |
| |
|
| | |
| Typ = Ringkern Abmessungen = 12.7 (Dia.) x 12.7mm Applikation = Inductive Bauelemente Material = Material 43 Durchmesser = 12.7mm Höhe = 12.7mm Innendurchmesser = 7.9mm Außendurchmesser = 12.7mm
Symbolzeichnungsabmessungen: A = Durchmesser; B = Innendurchmesser; C = Höhe. NiZn-Kerne. Nur empfohlenen für Induktivitäten-Anwendungen Ringkonfiguration optimiert die Eigenschaften des Ferrit-Materials Die Kerne werden in brüniertem Zustand angeliefert, um die scharfen Kanten zu entfernen A ;sub>L ;/sub>-Werte geprüft bei 10 kHz und ;10 Gauß Weitere Informationen: | | Typ: | Ringkern | Abmessungen: | 12.7 (Dia.) x 12.7mm | Applikation: | Inductive Bauelemente | Material: | Material 43 | Durchmesser: | 12.7mm | Höhe: | 12.7mm | Innendurchmesser: | 7.9mm | Außendurchmesser: | 12.7mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4674166, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 5943001901, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings |
| | |
| |