Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Material 43 Ferrit Ringkern, Ø 21 (Dia.) x 6.35mm, Inductive Bauelemente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4674138
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     5943000601
EAN/GTIN:
     5059045550136
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 21 (Dia.) x 6.35mm
Applikation = Inductive Bauelemente
Material = Material 43
Durchmesser = 21mm
Höhe = 6.35mm
Innendurchmesser = 13.2mm
Außendurchmesser = 21mm

Symbolzeichnungsabmessungen: A = Durchmesser; B = Innendurchmesser; C = Höhe. NiZn-Kerne. Nur empfohlenen für Induktivitäten-Anwendungen Ringkonfiguration optimiert die Eigenschaften des Ferrit-Materials Die Kerne werden in brüniertem Zustand angeliefert, um die scharfen Kanten zu entfernen A ;sub>L ;/sub>-Werte geprüft bei 10 kHz und ;10 Gauß
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
21 (Dia.) x 6.35mm
Applikation:
Inductive Bauelemente
Material:
Material 43
Durchmesser:
21mm
Höhe:
6.35mm
Innendurchmesser:
13.2mm
Außendurchmesser:
21mm
Weitere Suchbegriffe: 4674138, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 5943000601, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,596*
€ 0,892*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,555*
€ 1,171*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,892*
€ 1,06148
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,836*
€ 0,99484
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,816*
€ 0,97104
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,756*
€ 0,89964
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,596*
€ 0,70924
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fair-Rite
0199000005
ab € 223,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.