Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl DIN-Hutschiene G Gelocht, H. 15mm B. 32mm, L. 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-467393
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     467393
EAN/GTIN:
     5056070995918
Suchbegriffe:
Hutschiene
hutschiene h15
hutschiene
hutschiene rs pro
Kompatibilität = G
Länge = 1m
Breite = 32mm
Höhe = 15mm
DIN-Schienen-Typ = Gelocht
Material = Stahl

Verfügbar als glattes oder vorgestanztes Modell
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
G
Länge:
1m
Breite:
32mm
Höhe:
15mm
DIN-Schienen-Typ:
Gelocht
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 467393, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, RS PRO, TS32F61MTSLTDDINRAILRS5X1M, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,886* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,68*
€ 67,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,82*
€ 66,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,54*
€ 63,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,59*
€ 57,82
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 46,95*
€ 55,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,33*
€ 55,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,43*
€ 46,92
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Entrelec
423936
ab € 11,05*
Zubehör
RS Pro
606850
ab € 45,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.