Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4673270
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2673015301
EAN/GTIN:
     5059045674696
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Ferritring
ferritring
Typ = Kugel
Abmessungen = 4.1 x 1.8 x 6.85mm
Applikation = Entstörkomponenten
Material = Material 73
Durchmesser = 4.1mm
Höhe = 6.85mm
Innendurchmesser = 1.8mm
Außendurchmesser = 4.1mm

EMI-Ferrithülsen für runde Kabel. Große Auswahl mit garantierten Impedanzspezifikationen über einen breiten Frequenzbereich
Weitere Informationen:
Typ:
Kugel
Abmessungen:
4.1 x 1.8 x 6.85mm
Applikation:
Entstörkomponenten
Material:
Material 73
Durchmesser:
4.1mm
Höhe:
6.85mm
Innendurchmesser:
1.8mm
Außendurchmesser:
4.1mm
Weitere Suchbegriffe: 4673270, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 2673015301, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,192*
1 Tag
5972
1
€ 14,99*
ab € 0,0988*
€ 0,4423*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.