Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4673163
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2673000501
EAN/GTIN:
     5059045674689
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Kugel
Abmessungen = 2 x 1.05 x 1.65mm
Applikation = Entstörkomponenten
Material = Material 73
Durchmesser = 2mm
Höhe = 1.65mm
Innendurchmesser = 1.05mm
Außendurchmesser = 2mm

EMI-Ferrithülsen für runde Kabel. Große Auswahl mit garantierten Impedanzspezifikationen über einen breiten Frequenzbereich
Weitere Informationen:
Typ:
Kugel
Abmessungen:
2 x 1.05 x 1.65mm
Applikation:
Entstörkomponenten
Material:
Material 73
Durchmesser:
2mm
Höhe:
1.65mm
Innendurchmesser:
1.05mm
Außendurchmesser:
2mm
Weitere Suchbegriffe: 4673163, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 2673000501, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.