Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Material 43 Ferrit Ringkern, Rundkabelkern 14.3 x 7.25 x 28.6mm, Entstörkomponenten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fair-Rite Material 43 Ferrit Ringkern, Rundkabelkern 14.3 x 7.25 x 28.6mm, Entstörkomponenten
Fair-Rite Material 43 Ferrit Ringkern, Rundkabelkern 14.3 x 7.25 x 28.6mm, Entstörkomponenten
Artikel-Nr.:
     108EL-4672750
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2643540402
EAN/GTIN:
     5059045668664
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Rundkabelkern
Abmessungen = 14.3 x 7.25 x 28.6mm
Applikation = Entstörkomponenten
Material = Material 43
Durchmesser = 14.3mm
Höhe = 28.6mm
Innendurchmesser = 7.25mm
Außendurchmesser = 14.3mm

EMI-Ferrithülsen für runde Kabel. Große Auswahl mit garantierten Impedanzspezifikationen über einen breiten Frequenzbereich
Weitere Informationen:
Typ:
Rundkabelkern
Abmessungen:
14.3 x 7.25 x 28.6mm
Applikation:
Entstörkomponenten
Material:
Material 43
Durchmesser:
14.3mm
Höhe:
28.6mm
Innendurchmesser:
7.25mm
Außendurchmesser:
14.3mm
Weitere Suchbegriffe: 4672750, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 2643540402, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.