| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4672693 Herst.-Nr.: 2643375002 EAN/GTIN: 5059045677291 |
| |
|
| | |
| Typ = Kugel Abmessungen = 9.5 x 4.5 x 14.5mm Applikation = Entstörkomponenten Material = Material 43 Durchmesser = 9.5mm Höhe = 14.5mm Innendurchmesser = 4.5mm Außendurchmesser = 9.5mm
EMI-Ferrithülsen für runde Kabel. Große Auswahl mit garantierten Impedanzspezifikationen über einen breiten Frequenzbereich Weitere Informationen: | | Typ: | Kugel | Abmessungen: | 9.5 x 4.5 x 14.5mm | Applikation: | Entstörkomponenten | Material: | Material 43 | Durchmesser: | 9.5mm | Höhe: | 14.5mm | Innendurchmesser: | 4.5mm | Außendurchmesser: | 9.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4672693, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 2643375002, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings |
| | |
| |