Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Material 43 Ferrit Ringkern, Kugel 6.35 x 2.95 x 15.9mm, Entstörkomponenten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4672643
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2643250302
EAN/GTIN:
     5059045667728
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritperlen
Ferritring
ferritring
Typ = Kugel
Abmessungen = 6.35 x 2.95 x 15.9mm
Applikation = Entstörkomponenten
Material = Material 43
Durchmesser = 6.35mm
Höhe = 15.9mm
Innendurchmesser = 2.95mm
Außendurchmesser = 6.35mm

EMI-Ferrithülsen für runde Kabel. Große Auswahl mit garantierten Impedanzspezifikationen über einen breiten Frequenzbereich
Weitere Informationen:
Typ:
Kugel
Abmessungen:
6.35 x 2.95 x 15.9mm
Applikation:
Entstörkomponenten
Material:
Material 43
Durchmesser:
6.35mm
Höhe:
15.9mm
Innendurchmesser:
2.95mm
Außendurchmesser:
6.35mm
Weitere Suchbegriffe: 4672643, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 2643250302, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,123*
€ 0,268*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,172*
€ 0,597*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,268*
€ 0,319
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,225*
€ 0,268
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,222*
€ 0,264
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fair-Rite
0199000005
ab € 299,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.